Beskrivelse:
Denne lange 48cm kemiske handske giver fremragende beskyttelse mod mange opløsningsmidler. Designet med et grip mønster giver A813 et godt greb i våde og tørre forhold. Tykkelsen på 0,55 mm sikrer en god slidstyrke. Velegnet til en række industrier som f.eks. industriel vedligeholdelse, offshore boring, trykning og kemisk industri.
Egenskab:
- Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
- Mønster med tekstur for bedre greb
- Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
- Godkendt til fødevare håndtering
- 0.55 mm tykkelse
- 480 mm længde
- CE Certificeret
- Kemikaliehandske
- CE-KAT III
- Detail Tag for præsentation
- Kemisk resistent
- CE fødevaresikker
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiale:
Materiale: Nitril;