Nitrosafe plus kemi handske Green XL R

Art.-nr.: A812GNRXL
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
Artikelnummer A812GNRXL
EAN/GTIN 5036108324484
Producentnummer A812GNRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Mere end blot en nitril handske, er A812 testet og certificeret for at tilbyde beskyttelse mod mange almindelige kemikalier, der findes i industrien i dag. Anti-slip mønsteret giver høj fingerfærdighed i våde og tørre forhold. Ultrafølsomme og fri for opløselige proteiner hjælper med at minimere risikoen for allergisk reaktion. Disse lette handsker med en tykkelse på 0,38mm er velegnede til en bred vifte af industrier, herunder industriel rengøring, laboratoriearbejde, let montage, luft og rumfart og den kemiske industri.

Egenskab:

  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
  • Mønster med tekstur for bedre greb
  • Ruflet for giver øget komfort
  • 0.38 mm tykkelse
  • 330 mm længde
  • Detail Tag for præsentation
  • Kemisk resistent
  • CE fødevaresikker
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiale:

Materiale: Nitril; Bomuld;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven