Nitrosafe plus kemi handske Green L R

Art.-nr.: A812GNRL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A812GNRL
EAN/GTIN 5036108324446
Producentnummer A812GNRL
L-nummer L01840 286

Betegnelse

Beskrivelse:

Mere end blot en nitril handske, er A812 testet og certificeret for at tilbyde beskyttelse mod mange almindelige kemikalier, der findes i industrien i dag. Anti-slip mønsteret giver høj fingerfærdighed i våde og tørre forhold. Ultrafølsomme og fri for opløselige proteiner hjælper med at minimere risikoen for allergisk reaktion. Disse lette handsker med en tykkelse på 0,38mm er velegnede til en bred vifte af industrier, herunder industriel rengøring, laboratoriearbejde, let montage, luft og rumfart og den kemiske industri.

Egenskab:

  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
  • Mønster med tekstur for bedre greb
  • Ruflet for giver øget komfort
  • 0.38 mm tykkelse
  • 330 mm længde
  • Detail Tag for præsentation
  • Kemisk resistent
  • CE fødevaresikker
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiale:

Materiale: Nitril; Bomuld;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven