Beskrivelse:
Heavyweight Latex Rubber Gauntlet er designet til fremragende beskyttelse og fremragende slidstyrke og fås i to varianter. 44 cm længde med 1,1 mm tyk latex eller 60 cm længde og 1,3 mm tyk latex. Ideel til brug i den kemiske industri, cement-, keramik- og fliseindustrien.
Egenskab:
- Fremstillet i ægte natur gummi
- Kemikaliehandske
- Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
- Detail Tag for præsentation
- 1.3 mm tykkelse
- 600 mm længde
- CE Certificeret
- Kemisk resistent
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiale:
Materiale: Latex;