Kraftig latex handske - 600mm Black L R

Art.-nr.: A803BKRL
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
Artikelnummer A803BKRL
EAN/GTIN 5036108324415
Producentnummer A803BKRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Heavyweight Latex Rubber Gauntlet er designet til fremragende beskyttelse og fremragende slidstyrke og fås i to varianter. 44 cm længde med 1,1 mm tyk latex eller 60 cm længde og 1,3 mm tyk latex. Ideel til brug i den kemiske industri, cement-, keramik- og fliseindustrien.

Egenskab:

  • Fremstillet i ægte natur gummi
  • Kemikaliehandske
  • Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
  • Detail Tag for præsentation
  • 1.3 mm tykkelse
  • 600 mm længde
  • CE Certificeret
  • Kemisk resistent
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Latex;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven