Nålebestandig handske Black/Yellow M Y

Art.-nr.: A792BKYM
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
Artikelnummer A792BKYM
EAN/GTIN 5036108415380
Producentnummer A792BKYM

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev uovertruffen beskyttelse mod nåle og skarpe genstande med vores avancerede handske. Håndfladen har en imponerende niveau 5 punkteringsbeskyttelse, mens fingrene giver niveau 3 beskyttelse. Men det er ikke alt - vores handske opnår niveau i det udfordrende fourchette område, som typisk er meget svært at beskytte. Med sin teksturerede finish garanterer den overlegent greb og fingerfærdighed under alle forhold. Denne handske opnår den højeste grad af fingerfærdighed, niveau 5, og giver dig mulighed for at tackle komplicerede opgaver uden besvær. Fremragende skærebeskyttelsesniveau F.

Egenskab:

  • Niveau 5 punkteringsmodstand mod injektionsnåle
  • Forøget egenskaber mod stik
  • Forstærkning mellem fingrene for at beskytte det sårbare område af hånden
  • Textured overflade øger grip og fingerføling i tørt og vådt miljø
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Level F skærefasthed
  • Velegnet til arbejde der kræver præcision
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiale:

Materiale: Nylon; Mesh tråd; Polyurethane; Elastik; PVC;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven