Anti vibrationshandske til mekanikere Black S R

Art.-nr.: A791K8RS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A791K8RS
EAN/GTIN 5036108414109
Producentnummer A791K8RS
L-nummer L01840 603

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev uovertruffen sikkerhed og produktivitet med vores banebrydende anti-vibrationshandske, ekspertdesignet til at reducere virkningen af skadelige håndarmsvibrationer. Vores innovation ligger i det stødabsorberende håndflademateriale, konstrueret til at levere enestående beskyttelse uden at tilføje bulk. Denne handske er perfekt egnet til fagfolk, der håndterer hammere eller betonbrækkere og opnår et exceptionelt niveau af fingerfærdighed og når den højeste vurdering på niveau 5.

Egenskab:

  • Designet for at modvirke vibrationer
  • Velegnet til brug med betonhammer osv
  • Håndledsrem til sikker montering
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Ideel inden for byggeri, snedkerarbejde og murværk
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Materiale:

Materiale: Nylon; Polyurethane; Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven