Beskrivelse:
Arc Grip handske er skabt med flammebestandige egenskaber og giver et højt niveau af beskyttelse mod Arc Flash forbrændinger og snit. Den 13-gauge strikkede liner er fremstillet med et unikt antifflame aramidgarn, der giver øget fingerkontakt og føling. Den flammefaste neoprenbelagte håndflade giver mulighed for fremragende greb. Arc Flash niveau 2 (ATPV,9.5cal/cm2).
Egenskab:
- Fremragende Arc-Flash Beskyttelse: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
- ARC Grip handske giver højt niveau af beskyttelse mod ARC brand og skæreskader
- Level D skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Flammesikker neoprene coated håndflade for fremragende grip
- FR Aramidtråd for ekstra holdbarhed og beskyttelse
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Cut Level A4
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (41XXXX)
- ASTM F2675-13 Class 2
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: Aramid; Glasfiber; Neoprene; Modakrul; Glasfiber;