Stretch læderhandske Black S R

Art.-nr.: A775BKRS
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
Artikelnummer A775BKRS
EAN/GTIN 5036108414055
Producentnummer A775BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Vi præsenterer den ultimative højtydende handske i mekanik stil, designet til at løfte din præstation. Udstyret med en førsteklasses læderhåndflade garanterer denne handske uovertruffen holdbarhed, så den kan modstå de mest krævende opgaver. Strækstoffet sikrer en behagelig og sikker pasform og forbedrer din fingerfærdighed, så du kan præstere optimalt. Med touchscreen funktionalitet har du fuld kontrol over dine touchscreen enheder, så du kan opretholde problemfri interaktion. Derudover giver det forstærkede tommelfingers kile et ekstra lag af beskyttelse og holdbarhed, hvilket sikrer pålidelighed i selv de hårdeste arbejdsmiljøer.

Egenskab:

  • Læderhåndflade forbedrer holdbarheden kraftigt
  • Smal pasform med stretchstof
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • New style
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiale:

Materiale: Gedeskind; Polyester; Elastik; Nylon; Polyurethane;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven