PW3 handels handsker Black/Yellow M Y

Art.-nr.: A771BKYM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Schwarz/Gelb
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A771BKYM
EAN/GTIN 5036108361144
Producentnummer A771BKYM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne handske er multifunktionel og velegnet til ethvert job. Let og behagelig uden at gå på kompromis med styrken. PW3 reflekterende bånd forbedrer brugeren synlighed under dårlige lysforhold. Denne handske er designet med forstærkede polstrede håndflader og giver brugeren ekstra komfort og slidstyrke. Denne handske kan bruges på de fleste følsomme overflader.

Egenskab:

  • Kvalitets multi-funktionshandske
  • Forstærket polstret håndflade
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Ekstra knobeskyttelse
  • Level B skærefasthed
  • Specielt konstrueret materiale med høj synlighed
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Materiale:

Materiale: Polyurethane; Nylon; Elastik; Polyester;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven