Impact Pro Cut Handske Grey S R

Art.-nr.: A745GRRS
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
Artikelnummer A745GRRS
EAN/GTIN 5036108408153
Producentnummer A745GRRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Impact Pro Cut Handsken er designet til brug i de hårdeste miljøer. God læder med en forstærket håndflade for optimal holdbarhed. TPR Exo-puderne giver fremragende slagbeskyttelse på bagsiden af hånden. Meget beskyttende skærebestandig handske for ekstra sikkerhed mod farer. Håndledsjustering sikrer rigtig og behagelig pasform.

Egenskab:

  • Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
  • Level F skærefasthed
  • Meget holdbar og slagfast
  • Premium læder med forstærket håndflade for ultimativ slidstyrke
  • Håndledsrem til sikker montering
  • Skærefast liner med høj beskyttelse for ekstra sikkerhed mod skæreskader.
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A6
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: PVC; Okse Læder; HPPE; Stål Fibre; Bomuld;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven