Beskrivelse:
Impact Pro Cut Handsken er designet til brug i de hårdeste miljøer. God læder med en forstærket håndflade for optimal holdbarhed. TPR Exo-puderne giver fremragende slagbeskyttelse på bagsiden af hånden. Meget beskyttende skærebestandig handske for ekstra sikkerhed mod farer. Håndledsjustering sikrer rigtig og behagelig pasform.
Egenskab:
- Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
- Level F skærefasthed
- Meget holdbar og slagfast
- Premium læder med forstærket håndflade for ultimativ slidstyrke
- Håndledsrem til sikker montering
- Skærefast liner med høj beskyttelse for ekstra sikkerhed mod skæreskader.
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A6
- CE Certificeret
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiale:
Materiale: PVC; Okse Læder; HPPE; Stål Fibre; Bomuld;