Beskrivelse:
Oplev uovertruffen holdbarhed og slagfasthed med vores slaghandske. Tommelfingerens design sikrer optimal fleksibilitet og komfort og giver mulighed for præcis kontrol og greb. Disse handsker er specielt udviklet til beskyttelse mod stød med middel energi, hvilket gør dem ideelle til krævende opgaver. De er fremstillet af læder i høj kvalitet og har en enestående holdbarhed og pålidelig ydeevne. Derudover beskytter disse handsker mod kontaktvarme op til 100 °C, hvilket giver sikkerhed i miljøer med høje temperaturer.
Egenskab:
- Meget holdbar og slagfast
- Til beskyttelse af medium stødpåvirkninger
- Klassisk driverhandske i læder
- Fleksibel tommelfinger syning
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- New style
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Detail Tag for præsentation
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
Materiale:
Materiale: Okse Spalt Læder; TPR;