Anti Impact Skærefast Thermo Handske Grey/Black L R

Art.-nr.: A729G8RL
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
Artikelnummer A729G8RL
EAN/GTIN 5036108292257
Producentnummer A729G8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skærefaste handske Cut 5 har et ekstra beskyttelseslag i TPR-overhåndsbeskyttelse for maksimal slagfasthed og høj fleksibilitet. Nitril mikroskum i håndfladen giver overlegen greb og beskyttelse mod væsker og vandindtrængning. Ergonomisk design for optimal komfort.

Egenskab:

  • Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
  • Specielt designet til brug i kolde miljøer
  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • CE Certificeret
  • Håndledsrem til sikker montering
  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Cut Level A4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; TPR; Akryl; Nylon; ElastikGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven