Beskrivelse:
Innovativt TPR design kombineret med E skærebeskyttelse gør det muligt for en handske med høj komfort og beskyttelse. TPR puderne er fastgjort direkte til handsken, hvilket gør det muligt for handsken at bevæge sig frit med hånden.
Egenskab:
- Innovativt TPV materiale til suveræn stødbeskyttelse
- Level E skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Designet for komfort
- Hi-Vis for
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A6
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
Materiale:
Materiale: HPPE; Elastan; Glasfiber; Stål Fibre; Polyester; ElastikGlasfiber;