DW VHR slagfast handske Orange M R

Art.-nr.: A727ORRM
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Orange
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A727ORRM
EAN/GTIN 5036108325993
Producentnummer A727ORRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Innovativt TPR design kombineret med E skærebeskyttelse gør det muligt for en handske med høj komfort og beskyttelse. TPR puderne er fastgjort direkte til handsken, hvilket gør det muligt for handsken at bevæge sig frit med hånden.

Egenskab:

  • Innovativt TPV materiale til suveræn stødbeskyttelse
  • Level E skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Designet for komfort
  • Hi-Vis for
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A6
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiale:

Materiale: HPPE; Elastan; Glasfiber; Stål Fibre; Polyester; ElastikGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven