Slag & skærefast handske Grey/Black L R

Art.-nr.: A722G8RL
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
Artikelnummer A722G8RL
EAN/GTIN 5036108236145
Producentnummer A722G8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Kombinerer komfort, greb, slag og skærefasthed i en behagelig sømløs handske. Fleksible PVC slagplader og forstærket syning for maksimal holdbarhed. Velegnet til tunge udfordringer.

Egenskab:

  • Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Håndledsrem til sikker montering
  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • Åndbar sømløs foring
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Cut Level A4
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: TPR; HPPE; Glasfiber; Polyester; Nylon; ElastikGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven