MR13 ESD PU fingerspids dyppet handske - 12 par Grey/White S R

Art.-nr.: A698G6RS
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
Artikelnummer A698G6RS
EAN/GTIN 5036146015023
Producentnummer A698G6RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Niveau C skærebestandig handske til beskyttelse mod snit og skarpe genstande 13g polyester- og kulfiberskal, som afleder statisk elektricitet. PU belagte fingerspidser for ultimativ fingerfærdighed. Til brug i bilindustrien, elektronikmontage, test og præcisionsarbejde. Egnet til brug med de fleste touchscreen enheder. Sælges i pakke af 12 par.

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Dyppet fingerspidser for præcisionsarbejde og ventilation
  • Solgt i pakker á 12 stk.
  • Anti-Statisk
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Materiale: Polyester; Stål Fibre; Carbon Fiber; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven