LUKAS monteringssystem til polerskiver

Art.-nr.: A6981008000
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
Produkttype Slibeskivespænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A6981008000
EAN/GTIN 4027497427956
Producentnummer A6981008000
L-nummer L50650 5

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Polering med lethed, selv med en boremaskine Dine fordele: - Brug polerskiver med boremaskinen: Takket være et tilpasset spændesystem passer dette værktøj også i borepatroner på boremaskiner eller lignende elværktøj.

Egenskab:

Produktemballage: Taske
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjstype: Spændesystem til polerskiven
V max.: 10 m/s
bestående af: Arbejdsdorn med skaft 8 mm og plastbøsning
Værktøjsholderens dimension: 8 mm
Værktøjsholder: skaft

Fordel:

Brug polerskiver med boremaskinen: Takket være et tilpasset spændesystem passer dette værktøj også i borepatroner til boremaskiner eller lignende elværktøj.

Anvendelse:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable

Passer til:

Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Polering med lethed, selv med en boremaskine

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven