LR13 ESD PU fingerspids dyppet skære handske - 12 par Grey/White M R

Art.-nr.: A696G6RM
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
Artikelnummer A696G6RM
EAN/GTIN 5036146014897
Producentnummer A696G6RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Niveau B skærebestandig handske til beskyttelse mod snit og skarpe genstande. 13 g polyester og kulfiber fiberskal, der afleder statisk elektricitet. Et forstærket tommelfinger kile for øget holdbarhed. PU belagte fingerspidser for ultimativ fingerfærdighed. Ideel til brug i bilindustrien, elektronikmontage, test og præcisionsarbejde. Egnet til brug med de fleste touchscreen enheder.

Egenskab:

  • Level B skærefasthed
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Dyppet fingerspidser for præcisionsarbejde og ventilation
  • Solgt i pakker á 12 stk.
  • Anti-Statisk
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Materiale: Polyester; Glasfiber; Carbon Fiber; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven