LUKAS P6ZY cylindrisk monteret spids Medium 20x20 mm skaft 6 mm kompakt korn

Art.-nr.: A69300200206B39
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A69300200206B39
EAN/GTIN 4027497565801
Producentnummer A69300200206B39
L-nummer L50310 184

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i drivmaskinen - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Gode overfladeresultater opnås på kort tid - Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen tilstopning af slibebelægningen takket være åben kornspredning - Ingen farlige akselbrud takket være stålakslen af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Med kompakt korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet i længere tid, og værktøjet tilstopper ikke: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drejeenheden. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Egenskab:

Værktøjsform: Cylinder
Hårdhed: SHP - meget hård
Kornstørrelse: 60
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 40 mm
Slibemiddel: EKW CG (kompakt korn)
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 50 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjstype: Poleringsstifter
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 20 mm

Fordel:

Med det kompakte korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet længere, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titanium- og nikkellegeringer: egnet

Materiale:

Stål
rustfrit stål
Aluminium
Støbejern

Passer til:

Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjern malingen: egnet
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Der opnås gode overfladeresultater på kort tid
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen tilstopning af slibelaget takket være den åbne kornspredning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven