Beskrivelse:
High Performing strik handske med fremragende ydeevne. Den har ,en fremragende skærebestandighed, og det har også maksimal slidstyrke og kan modstå varme på op til 100 °C.
Egenskab:
- Level D skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Hi-Vis for
- Åndbar sømløs foring
- Handske kan bruges på begge hænder
- Fnugfri konstruktion for minimal forurening
- ANSI Cut Level A4
- Detail Tag for præsentation
- CE fødevaresikker
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Polyester; Glasfiber; Elastik; Elastan; Glasfiber;