Pro Cut strik handske Yellow S R

Art.-nr.: A688YERS
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
Artikelnummer A688YERS
EAN/GTIN 5036108358939
Producentnummer A688YERS

Betegnelse

Beskrivelse:

High Performing strik handske med fremragende ydeevne. Den har ,en fremragende skærebestandighed, og det har også maksimal slidstyrke og kan modstå varme på op til 100 °C.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Hi-Vis for
  • Åndbar sømløs foring
  • Handske kan bruges på begge hænder
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • ANSI Cut Level A4
  • Detail Tag for præsentation
  • CE fødevaresikker
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Polyester; Glasfiber; Elastik; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven