Beskrivelse:
CS skærebestandige handsker giver beskyttelse på niveau F. Læder overfladen gør denne handske ideel til håndtering af glas og arbejde med varme genstande op til 100°C i korte perioder. 13-gauge liner sikrer en fremragende pasform. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.
Egenskab:
- Level F skærefasthed
- Læderhåndflade forbedrer holdbarheden kraftigt
- Forstærket i håndflade og ved pegefinger
- Designet til kunne tåle ekstra slid
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Reflekterende etiket for øget synlighed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Glasfiber; Nylon; Elastik; Stål Fibre; Okse Spalt LæderGlasfiber;