CS cut 13 læder handske Black L R

Art.-nr.: A674K8RL
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
Artikelnummer A674K8RL
EAN/GTIN 5036108366514
Producentnummer A674K8RL
L-nummer L01840 145

Betegnelse

Beskrivelse:

CS skærebestandige handsker giver beskyttelse på niveau F. Læder overfladen gør denne handske ideel til håndtering af glas og arbejde med varme genstande op til 100°C i korte perioder. 13-gauge liner sikrer en fremragende pasform. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Læderhåndflade forbedrer holdbarheden kraftigt
  • Forstærket i håndflade og ved pegefinger
  • Designet til kunne tåle ekstra slid
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; Nylon; Elastik; Stål Fibre; Okse Spalt LæderGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven