CS Cut F13 nitril Black XS R

Art.-nr.: A673K8RXS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 6

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A673K8RXS
EAN/GTIN 5036108362523
Producentnummer A673K8RXS

Betegnelse

Beskrivelse:

CT200 handsken har maksimal skærebeskyttelse, radikal synlighed ved svagt lys og førsteklasses skærebestandige funktioner. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Velegnet til brug med touchscreen enheder. Den åndbare 18-gauge liner giver optimal fingerfærdighed og komfort. Nitrilskum håndflade dypning giver ekstraordinært greb under våde og tørre forhold. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Velegnet til arbejde der kræver præcision
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • Åndbar sømløs foring
  • UKCA mærket
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Stål Fibre; Elastik; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven