CT Cut F13 nitril Black S R

Art.-nr.: A672K8RS
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A672K8RS
EAN/GTIN 5036108361045
Producentnummer A672K8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

CS skærebestandige handsker giver maksimal skærebeskyttelse, radikal synlighed i svagt lys og førsteklasses skærehandske funktioner. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Velegnet til brug med de fleste touch skærms enheder. Den åndbare 13 gauge liner sikrer en fremragende pasform og fingerfærdighed, nitrilskum belægning giver fremragende greb i våde og tørre forhold. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • ANSI Skærefasthed Level A6
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Glasfiber; Stål Fibre; Elastik; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven