CT Cut F13 nitril Black M R

Art.-nr.: A672K8RM
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
Artikelnummer A672K8RM
EAN/GTIN 5036108361038
Producentnummer A672K8RM

Betegnelse

Beskrivelse:

CS skærebestandige handsker giver maksimal skærebeskyttelse, radikal synlighed i svagt lys og førsteklasses skærehandske funktioner. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Velegnet til brug med de fleste touch skærms enheder. Den åndbare 13 gauge liner sikrer en fremragende pasform og fingerfærdighed, nitrilskum belægning giver fremragende greb i våde og tørre forhold. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • ANSI Skærefasthed Level A6
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Glasfiber; Stål Fibre; Elastik; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven