LUKAS lamelskive SLTR ∅ 125 mm CeramicAd korn 60 vinklet

Art.-nr.: A67231250601466
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Artikelnummer A67231250601466
EAN/GTIN 4027497234400
Producentnummer A67231250601466

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SLTR-slibelamellerne er kendetegnet ved slibematerialet ″CeramicAd″, som er en videreudvikling af det røde keramiske slibekorn.
  • Dette er en forbedret løsning, da den er hurtigere og mere effektiv.
  • Bærerstabiliteten og kornets vedhæftning er perfekt afstemt, hvilket sikrer maksimal værktøjsydelse.
  • Den selvslibende effekt af det keramiske korn gør det muligt at opnå en høj afvirkningsgrad, især på rustfrit stål.
  • Den flade bagskive på SLTO og den buede bagskive på SLTR giver alsidige løsninger til en lang række opgaver.
  • Slibeklappeskiverne er velegnede til daglig brug takket være klapperne og glasdugskiven, og den flerlagede slibebelægning sikrer en lang levetid.
  • Imponerende effektivitet i brug: aggressivitet, holdbarhed og et uovertruffent forhold mellem pris og ydelse.

Egenskab:

  • Værktøjsform: Skive
  • Kornstørrelse: 60
  • n maks.: 12200 (1 o/min.)
  • Produktemballage: Pap
  • Sandblæst disk design: SLTR med glasstof støtte
  • Slibemiddel: CER (keramik)
  • Sikkerhedsstandard: EN 13743 & OSA
  • V maks.: 80 m/s
  • Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
  • Værktøjsholder: Boring
  • Værktøjsborepatronens mål: 22,23 mm
  • Værktøjsdiameter: 125 mm
  • Slibeskivens form: skrå

Fordel:

  • Fås i to versioner: flad og skrå
  • Allround talent med raffineret hør
  • Letvægts bæremateriale for lav værktøjsvægt
  • Selvskærpende effekt: Fjernelse af store mængder især på rustfrit stål
  • Sikkert arbejde selv ved høje hastigheder og temperaturer

Anvendelse:

  • Stål og stålgods: velegnet
  • Legeret/hærdet stål: velegnet
  • Værktøjsstål: velegnet
  • Rust/syre/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
  • Titan og nikkellegeringer: velegnet

Materiale:

  • Specialstål
  • Stål
  • Aluminium
  • Titan
  • Støbegods

Passer til:

  • Affasning: velegnet
  • Afgratning: velegnet
  • Rengøring af støbejern: egnet
  • Svejsning søm bearbejdning: velegnet
  • Skrubfræsning: velegnet

Bemærk:

  • Optimeret keramisk slibeklud til hurtigere og mere kraftfuld slibning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven