CS Cut E13 latex Black XXL R

Art.-nr.: A671K8RXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 11

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A671K8RXXL
EAN/GTIN 5036108361014
Producentnummer A671K8RXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne CS kollektionen tilbyder maksimal skærebeskyttelse, radikal synlighed i svagt lys og førsteklasses cut handskefunktioner. Den åndbare liner med 13 gauge sikrer en fremragende pasform og fingerfærdighed. Latex håndflade dypning giver ekstraordinært greb under våde og tørre forhold. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Beskytter mod glas, knive og slid
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Krympet latex dyp giver forbedret greb
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Superior styrke og komfort
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Glasfiber; Stål Fibre; Elastik; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven