CS Cut E13 latex Black M R

Art.-nr.: A671K8RM
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
Artikelnummer A671K8RM
EAN/GTIN 5036108360970
Producentnummer A671K8RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne CS kollektionen tilbyder maksimal skærebeskyttelse, radikal synlighed i svagt lys og førsteklasses cut handskefunktioner. Den åndbare liner med 13 gauge sikrer en fremragende pasform og fingerfærdighed. Latex håndflade dypning giver ekstraordinært greb under våde og tørre forhold. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Beskytter mod glas, knive og slid
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Krympet latex dyp giver forbedret greb
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Superior styrke og komfort
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Glasfiber; Stål Fibre; Elastik; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven