Beskrivelse:
Med denne poleringspude fra P6-gruppen kan du nemt forbedre overfladekvaliteten og den dimensionelle nøjagtighed af dit arbejdsemne. Poleringspuden suppleres optimalt af det innovative og nøglefri X-LOCK-monteringssystem. Det er nemt og hurtigt at skifte pladen på vejen til en perfekt polering. Takket være den kølige slibning og den lave gnistdannelse er denne skive med siliciumcarbid endda godkendt til rumfartsapplikationer. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer kan bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. Poleringsskiven kan bruges til tør- og vådslibning og kræver ikke yderligere slibepasta. På grund af den lange levetid og den gode kantstabilitet er den særdeles velegnet til automatiserede processer som f.eks. centreløs rundslibning af rør eller marmorering af rustfri stålplader. Polerskivens lette, stabile og elastiske glasvævsunderlag giver et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet.
Egenskab:
Sikkerhedsstandard: uden
Værktøjsdiameter: 125 mm
Værktøjsholder: Hurtigudløser (X-Lock)
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
n max.: 4850 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsform: kantet
Slibemiddel: SIC grøn
Hårdhed: WP - meget blød
Slibeskive type: P6PT - polerskive
Mærkning: 800
Slibskiveform: vinklet
Fordel:
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Poleringsskiven suppleres optimalt af det innovative og nøglefrie X-LOCK-montagesystem: Fra rust til spejlfinish med få og hurtige værktøjsskift og uden maskinskift overhovedet.
Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. Slidet reduceres, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
Anvendelse:
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet til
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Glas, keramik, hårdmetal: velegnet
Passer til:
Fin slibning: egnet
Fjernelse af maling: egnet
Polering: velegnet
Bemærk:
rengøring, afrensning og fjernelse af maling og belægninger
erstatter kludskiver, filtskiver og polerpastaer
til kommercielt tilgængelige regulerede vinkelslibere eller X-LOCK-vinkelslibere
rent arbejde, da der ikke er behov for slibepasta
hurtigt værktøjsskifte
Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for en lang levetid