Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene - Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt - Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for lang levetid - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Gode overfladeresultater opnås på kort tid - Høj sikkerhed: Ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen tilstopning af slibelaget takket være den åbne kornspredning - Elastisk underlagsmateriale: Få vibrationer under arbejdet - Et glasvævsunderlag understøtter fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet - Fremstillet med det mest solgte underlag - Billig i anskaffelse - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Med kompakt korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornet forbliver forankret i værktøjet i længere tid, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere. - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. F.eks. reduceres slid, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift. - Den høje hårdhed og det skarpe korn af aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Hårdhed: SHP - meget hård
Kornstørrelse: 120
Produktemballage: papkasse
Slibskive type: P6PT - Polierskiven
Slibemiddel: EKW CG (kompakt korn)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Med det kompakte korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet længere, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere.
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. Slidet reduceres, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Fjern malingen: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for en lang levetid
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Der opnås gode overfladeresultater på kort tid
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen tilstopning af slibelaget takket være den åbne kornspredning
Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet
Et glasvæv understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet