Beskrivelse:
En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Velegnet til brug med de fleste touch skærms enheder. Den åndbare liner med 13 gauge sikrer en fremragende pasform og fingerfærdighed. PU belægning giver sikkert greb i tørre og lette olieagtige håndteringsmiljøer. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.
Egenskab:
- Level F skærefasthed
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Reflekterende etiket for øget synlighed
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Sømløs 13 gauge liner
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A6
- UKCA mærket
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Glasfiber; Stål Fibre; Elastik; ElastanGlasfiber;