Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Letvægts bærermateriale for lav værktøjsvægt - Fremragende udnyttelse af slibekornet takket være en optimeret opstilling for lang levetid - Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være kølig slibning og få flyvende gnister - Høj sikkerhed: Ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Skærer også hårdere materialer effektivt - Elastisk underlagsmateriale: Få vibrationer under arbejdet - Et glasvævsunderlag understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet - Fremstillet med det mest solgte underlag - Billig i anskaffelse - Kan anvendes universelt på almindelige vinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer skæres effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. F.eks. reduceres slid, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Produktemballage: papkasse
Slibskive type: P6PT - Polierskiven
Slibemiddel: SiC grøn
V max. : 32 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. Slidet reduceres, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Leveringsomfang:
A671612515014;A671612524014;A671612540014;A671612580014
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for en lang levetid
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Elastisk bæremateriale: ringe vibrationer under arbejdet
Et glasvæv understøtter et fremragende overfladeresultat på grund af dets fleksibilitet
Fremstillet med den bedst sælgende transportør
Billigt at købe