Beskrivelse:
18 gauge niveau E cut bestandig handske med nitrilskum belægning for fremragende greb i våde og tørre forhold. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Den åndbare 18-gauge liner giver optimal fingerfærdighed og komfort. Velegnet til brug med touchscreen enheder. Reflekterende etiket øger handskens synlighed i dårligt oplyste områder.
Egenskab:
- Level E skærefasthed
- Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Reflekterende etiket for øget synlighed
- Fremragende slidstyrke og grip i tørt og vådt miljø
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- UKCA mærket
- OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Stål Fibre; Elastik; Elastan;