CS Cut E18 PU Black S R

Art.-nr.: A660K8RS
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
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A660K8RS
EAN/GTIN 5036108360864
Producentnummer A660K8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

18 gauge niveau E skære bestandig handske med PU belægning, der giver sikkert greb i tørre og lette olieagtige håndteringsmiljøer. En forstærket tommelfinger giver ekstra holdbarhed. Den åndbare 18 gauge liner giver optimal fingerfærdighed og komfort. Velegnet til brug med touchscreen enheder. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level E skærefasthed
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • UKCA mærket
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Stål Fibre; Elastik; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven