CS Cut E18 PU Black M R

Art.-nr.: A660K8RM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A660K8RM
EAN/GTIN 5036108360857
Producentnummer A660K8RM

Betegnelse

Beskrivelse:

18 gauge niveau E skære bestandig handske med PU belægning, der giver sikkert greb i tørre og lette olieagtige håndteringsmiljøer. En forstærket tommelfinger giver ekstra holdbarhed. Den åndbare 18 gauge liner giver optimal fingerfærdighed og komfort. Velegnet til brug med touchscreen enheder. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level E skærefasthed
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • UKCA mærket
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Stål Fibre; Elastik; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven