CT Cut E15 nitril Grey/Black XL R

Art.-nr.: A650G8RXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A650G8RXL
EAN/GTIN 5036108360765
Producentnummer A650G8RXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Niveau E skærebeskyttelse handske med nitril skum belægning for fremragende greb i våde og tørre omgivelser. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Den åndbare 15 gauge liner sikrer enestående fingerfærdighed for brugeren. Velegnet til brug med touchscreen enheder. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level E skærefasthed
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Fremragende slidstyrke og grip i tørt og vådt miljø
  • CE Certificeret
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A5
  • UKCA mærket
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Glasfiber; Elastik; Stål Fibre; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven