CT Cut E15 nitril Grey/Black M R

Art.-nr.: A650G8RM
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
Artikelnummer A650G8RM
EAN/GTIN 5036108360741
Producentnummer A650G8RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Niveau E skærebeskyttelse handske med nitril skum belægning for fremragende greb i våde og tørre omgivelser. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Den åndbare 15 gauge liner sikrer enestående fingerfærdighed for brugeren. Velegnet til brug med touchscreen enheder. Reflekterende etiket øger handskens synlighed under dårlige lysforhold.

Egenskab:

  • Level E skærefasthed
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Fremragende slidstyrke og grip i tørt og vådt miljø
  • CE Certificeret
  • Reflekterende etiket for øget synlighed
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A5
  • UKCA mærket
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Glasfiber; Elastik; Stål Fibre; ElastanGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven