Vis-Tex vinter nitril skærefast handske Orange/Black S R

Art.-nr.: A646O8RS
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
Artikelnummer A646O8RS
EAN/GTIN 5036108321667
Producentnummer A646O8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Vis-Tex Winter HR Cut handske giver højrisiko skærebeskyttelse selv under kolde forhold, og kombinerer et HPPE ydre lag og termisk akryllag. Dobbeltlaget holder hænderne varme og beskyttet mod skæreskader. Designet betyder også, at disse handsker også giver en fremragende varmebeskyttelse.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Varmt 7 gauge acrylfor
  • Specielt designet til brug i kolde miljøer
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
  • Fåes i størrelserne op til 3XL
  • ANSI Cut Level A4
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • Robust 7 gauge strik
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; Polyester; Akryl; Elastik; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven