Vis-Tex vinter nitril skærefast handske Orange/Black M R

Art.-nr.: A646O8RM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A646O8RM
EAN/GTIN 5036108321650
Producentnummer A646O8RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Vis-Tex Winter HR Cut handske giver højrisiko skærebeskyttelse selv under kolde forhold, og kombinerer et HPPE ydre lag og termisk akryllag. Dobbeltlaget holder hænderne varme og beskyttet mod skæreskader. Designet betyder også, at disse handsker også giver en fremragende varmebeskyttelse.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Varmt 7 gauge acrylfor
  • Specielt designet til brug i kolde miljøer
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
  • Fåes i størrelserne op til 3XL
  • ANSI Cut Level A4
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • Robust 7 gauge strik
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; Polyester; Akryl; Elastik; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven