Rød PU handske Red/Black L R

Art.-nr.: A641R8RL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Rot/Schwarz
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A641R8RL
EAN/GTIN 5036108261444
Producentnummer A641R8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

En standard handske til minimal risiko opgaver. PU belægningen giver øget slidstyrke. Rød inderstrik giver nem identifikation. Ideel til komplicerede opgaver, der kræver stor fingerfærdighed.

Egenskab:

  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Perfect for krævende opgaver
  • Letvægts og komfortabel
  • CE Certificeret
  • Rød - for minimal risiko
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven