Grøn cut handske lang manchet Green/Black S R

Art.-nr.: A632E8RS
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A632E8RS
EAN/GTIN 5036108360697
Producentnummer A632E8RS

Betegnelse

Beskrivelse:

En yderst behagelig niveau D skærebestandig handske. Nitrilskum med dypning for bedre greb. Den lysegrønne foring giver nem identifikation. Forlænget 10 cm manchet tilføjer ekstra beskyttelse af håndled og underarm.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forlænget manchet til beskyttelse af håndled og underarm
  • Kan maskinvaskes
  • Skærefast og slidstærk
  • CE Certificeret
  • GRØN - Maksimal skærefasthed
  • Åndbar sømløs foring
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Cut Level A4
  • UKCA mærket
  • Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Stål Fibre; Elastik; Polyester; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven