Vis-tex skærehandske med lang manchet Orange/Black L R

Art.-nr.: A631O8RL
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
Artikelnummer A631O8RL
EAN/GTIN 5036108360611
Producentnummer A631O8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Skære niveau D handske med PU dykning for høj slidstyrke, HPPE & Glass Fiber liner opnår også et niveau 1 for kontaktvarme. Fleksibel hi-vis foring for optimal beskyttelse og komfort. Forlænget 10 cm manchet tilføjer ekstra beskyttelse af håndled og underarm.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Forlænget manchet til beskyttelse af håndled og underarm
  • Hi-Vis for
  • Testet for både skærefasthed og varmebeskyttelse
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • ANSI Cut Level A4
  • Detail Tag for præsentation
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Stål Fibre; Elastik; Polyester; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven