Beskrivelse:
Skærefast niveau D handske med forstærket læder håndflade, god varmebekyttelse, greb og slid som forlænger handskens levetid. Ideel til glas håndtering og varmepåvirkning op til 250°C i korte perioder.
Egenskab:
- Level D skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
- Forstærket i håndflade og ved pegefinger
- Forstærkede aramidsømme for maksimal holdbarhed og brandbeskyttelse
- Designet til kunne tåle ekstra slid
- Detail Tag for præsentation
- CE Certificeret
- ANSI Cut Level A4
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Materiale:
Materiale: HPPE; Glasfiber; Okse Spalt Læder; Elastik; Polyester; ElastanGlasfiber;