Vis-Tex HR nitril skærefast handske Yellow/Red S R

Art.-nr.: A626Y5RS
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
Artikelnummer A626Y5RS
EAN/GTIN 5036108321605
Producentnummer A626Y5RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Forøg sikkerhedsbevidstheden med Vis-Tex HR skærefast handske. Hi-Vis for og rød ru håndflade i nitril sørger for at denne handske skiller sig ud fra mængden. 13 gauge liner giver fremragende føling. Skærefast niveau D giver beskyttelse mod høj risici.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Sømløs 13 gauge liner for høj brugerkomfort
  • Hi-Vis for
  • Nitril Sandy Coating
  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Sømløs 13 gauge liner
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; Polyester; Elastik; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven