Beskrivelse:
Forøg sikkerhedsbevidstheden med Vis-Tex HR skærefast handske. Hi-Vis for og rød ru håndflade i nitril sørger for at denne handske skiller sig ud fra mængden. 13 gauge liner giver fremragende føling. Skærefast niveau D giver beskyttelse mod høj risici.
Egenskab:
- Level D skærefasthed
- Sømløs 13 gauge liner for høj brugerkomfort
- Hi-Vis for
- Nitril Sandy Coating
- Dobbelt dyppet for slidstyrke
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Detail Tag for præsentation
- CE Certificeret
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- Sømløs 13 gauge liner
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Glasfiber; Polyester; Elastik; Elastan; Glasfiber;