Beskrivelse:
Skærefast niveau C handske for beskyttelse mod snit og skarpe genstande. Sømløs for ekstra komfort og smidighed. EN407 kontaktvarme niveau 1 giver kortvarig beskyttelse mod temperaturer på op til 100 °C
Egenskab:
- Level C skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Middel risiko skærebeskyttelse
- Åndbar sømløs foring
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- ANSI Skærefasthed Level A3
- Superb slid og rivstyrke
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Elastik; Glasfiber; Polyester; Elastan; Glasfiber;