MR skærefast PU handske Grey XL R

Art.-nr.: A622G7RXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 10

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A622G7RXL
EAN/GTIN 5036108217090
Producentnummer A622G7RXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Skærefast niveau C handske for beskyttelse mod snit og skarpe genstande. Sømløs for ekstra komfort og smidighed. EN407 kontaktvarme niveau 1 giver kortvarig beskyttelse mod temperaturer på op til 100 °C

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Middel risiko skærebeskyttelse
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A3
  • Superb slid og rivstyrke
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elastik; Glasfiber; Polyester; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven